HIDISC
HIDISC キャップ式USB USB2.0 256GB ホワイト
寸法(mm)
61.6×18.5×8
色
ホワイト
質量(g)
6.4
規格
USBタイプ:キャップ式
キャップタイプ
キャップ式
対応OS
Windows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上, Mac OS 10.x
インターフェース
USB2.0 (USB1.1対応)
保証期間
1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
256
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33302178
HDUF113C256G2
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください