HIDISC
HIDISC データ用 CD-R 700MB 52倍速対応 スピンドルケース
(1件のレビュー)
音楽用CD-R
データ用としても使用可
タイプ
音楽用/データ用
規格
CD-R
速度
52倍速対応
印刷
ワイドエリア(23mm-117mm)
記憶容量(MB)
700
入数
100枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
スピンドルケース
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33302214
HDCR80GP100
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください