曜日別特売

HIDISC データ用 DVD-R 4.7GB 16倍速対応 スピンドルケース

HIDISC データ用 DVD-R 4.7GB 16倍速対応 スピンドルケース - HIDISCHIDISC データ用 DVD-R 4.7GB 16倍速対応 スピンドルケース - HIDISC
(1件のレビュー)
タイプデータ用規格DVD-R速度1-16倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケース100Pスピンドルケース容量(GB)4.7内容量1個(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33302239HDDR47JNP100
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 写真データ保存
有限会社モダンフォート谷本勇写真室サービス業

安心のブランドで、製品の安定性と信用で使っています。
単価もリーズナブルでたいへん喜ばしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする