曜日別特売

HIDISC 録画用 DVD-R 4.7GB 16倍速 スピンドルケース

HIDISC 録画用 DVD-R 4.7GB 16倍速 スピンドルケース - HIDISCHIDISC 録画用 DVD-R 4.7GB 16倍速 スピンドルケース - HIDISCHIDISC 録画用 DVD-R 4.7GB 16倍速 スピンドルケース - HIDISCHIDISC 録画用 DVD-R 4.7GB 16倍速 スピンドルケース - HIDISCHIDISC 録画用 DVD-R 4.7GB 16倍速 スピンドルケース - HIDISC
(1件のレビュー)
タイプ録画用規格DVD-R 録画用速度1-16倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)4.7内容量1個(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33302248HDDR12JCP100
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: DVDデータ保存用
株式会社 和商事建設業・工事業

TVや他多様に使用でき、価格的に安価でリピート購入しております。
優良商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする