HIDISC ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GB 6倍速対応 スピンドルケース

HIDISC ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GB 6倍速対応 スピンドルケース - HIDISCHIDISC ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GB 6倍速対応 スピンドルケース - HIDISCHIDISC ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GB 6倍速対応 スピンドルケース - HIDISCHIDISC ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GB 6倍速対応 スピンドルケース - HIDISCHIDISC ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GB 6倍速対応 スピンドルケース - HIDISCHIDISC ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GB 6倍速対応 スピンドルケース - HIDISCHIDISC ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GB 6倍速対応 スピンドルケース - HIDISC

記録面が傷つきにくいハードコート仕様
ハイビジョン映像の美しい画質で記録

タイプ録画用規格BD-R 一回録画用速度1~6倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)25
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33302257HDVBR25RP50SP1個(50枚)50枚
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
33302266HDVBR25RP20SP1個(20枚)20枚
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
33302275HDVBR25RP10SP1個(10枚)10枚
オープン
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする