HIDISC
HIDISC ブルーレイディスク BD-R DL 片面2層 1回録画用 50GB 6倍速対応 スピンドルケース
記録面が傷つきにくいハードコート仕様
ハイビジョン映像の美しい画質で記録
タイプ
録画用
規格
BD-R DL一回録画用
構造
片面2層
速度
1~6倍速対応
印刷
ワイドエリア(23mm-117mm)
記録時間
地上デジタル360分 /BSデジタル260分
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
スピンドルケース
容量(GB)
50
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33302300
HDVBR50RP10SP
1個(10枚)
10枚
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33302309
HDVBR50RP20SP
1個(20枚)
20枚
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください