曜日別特売

HIDISC ブルーレイディスク BD-RE くり返し録画用 25GB 2倍速対応 スピンドルケース

HIDISC ブルーレイディスク BD-RE くり返し録画用 25GB 2倍速対応 スピンドルケース - HIDISCHIDISC ブルーレイディスク BD-RE くり返し録画用 25GB 2倍速対応 スピンドルケース - HIDISCHIDISC ブルーレイディスク BD-RE くり返し録画用 25GB 2倍速対応 スピンドルケース - HIDISC

記録面が傷つきにくいハードコート仕様
ハイビジョン映像の美しい画質で記録

タイプ録画用規格BD-RE 繰り返し録画用速度2倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)25内容量1個(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33302354HDVBE25NP10SP
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする