HIDISC
HIDISC SDXC 512GB class10 UHS-I対応
寸法(mm)
32×24×2.1
規格
SDXC、exFAT
機能
ECC機能内蔵
保証期間
1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~85
容量(GB)
512
読取速度(MB/s)
90
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I
CPRM対応
対応
動作電圧(V)
2.7/3.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33302379
HDSDX512GCL10UIJP3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください