曜日別特売

HIDISC 高音質 x 重低音 Tyep-C 有線イヤホン

HIDISC 高音質 x 重低音 Tyep-C 有線イヤホン - HIDISCHIDISC 高音質 x 重低音 Tyep-C 有線イヤホン - HIDISCHIDISC 高音質 x 重低音 Tyep-C 有線イヤホン - HIDISC

Φ10mmダイナミックドライバーを採用。
アルミハウジングを採用することで、キレのある豊かな重低音を実現。
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話可能。
ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能。
ボリュームコントロール付きで便利

質量(g)13コード長さ(m)1.2マイクロホン指向性:無(全)指向性、インピーダンス:32Ω周波数特性20Hz-20kHzプラグ形状Type-CコネクターRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)10音圧感度(dB)100±3イヤホン形状カナル型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33302440HD-WEC12BK
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする