HIDISC
HIDISC 12桁電卓
(1件のレビュー)
仕様
税計算 税率設定、大液晶、斜面、ソーラー充電/単三電池、自動オフ、00キー、記憶機能
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
本体:149×120×36/LCD:85×31.5
色
ブラック
桁数
12桁
キー数
26キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33302467
HDCAL26BK
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください