HIDISC USBポート付電源タップ コンセント4個口+USB-Ax3ポート

HIDISC USBポート付電源タップ コンセント4個口+USB-Ax3ポート - HIDISC

コード巻き取り収納式
雷ガード
持ち運び便利
コンパクトボディ
PD20W 超高速充電対応

スイッチ個別定格AC 125V 14A/最大合計1400Wコンセント個数4個口(個別スイッチ付き)コード長さ(m)1.5機能節電独立スイッチ、耐トラッキングカバー付き、180°スイングプラグ、雷ガード、安全ほこりシャッターコンセント仕様コンセント差し込み口:ほこり防止シャッター付きUSBポート数USB-A ポート×3プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート出力:5V/3.4A(TOTAL)内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33302476HDTAC4U3WH
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする