HIDISC
HIDISC コード巻き取り収納式USBタップ 20WUSBポート(Type-C×Type-A)
仕様
AC入力:AC 100V/50-60Hz 14A
色
白
ポート数
USB-A×1ポート、Type-C×1ポート
スイッチ
なし
出力
USB-A:5V/3.1A最大、Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、USB-A+C(同時):5V/3.1A(最大)
定格出力(W)
合計1400
口数
AC×2個口
コード長さ(cm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33302485
HDTAC2AC20WH
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください