HIDISC ワットメーター付コンセント6個口 電源タップ

HIDISC ワットメーター付コンセント6個口 電源タップ - HIDISC

耐トラッキング
プラグ:スイングプラグ
雷ガード
背面2ヶ所にマグネット付
過電流保護ブレーカー付
ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―!)
過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます)
マグネット固定 (背面に協力なマグネット付)
節電独立スイッチ
耐トラッキングカバー付き
180°スイングプラグ
安全ほこりシャッター

スイッチ個別定格AC 125V/15A、最大合計1500Wコンセント個数6個口(個別スイッチ付き)コード長さ(m)1.5機能耐トラッキング、180°スイングプラグ 、雷ガード、背面2ヶ所にマグネット付、過電流保護ブレーカー付、ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―)、過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます)、マグネット固定 (背面に協力なマグネット付)、節電独立スイッチ、安全ほこりシャッターコンセント仕様ほこり防止シャッター付きプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33302494HDTAC6WMWH
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする