食洗機庫内の一発洗浄

食洗機庫内の一発洗浄 - アイメディア食洗機庫内の一発洗浄 - アイメディア食洗機庫内の一発洗浄 - アイメディア食洗機庫内の一発洗浄 - アイメディア食洗機庫内の一発洗浄 - アイメディア食洗機庫内の一発洗浄 - アイメディア

手の届きにくい食洗機の隅まで洗浄・除菌!※全ての菌を除菌するわけではありません。
タブレットの錠剤をポンと置くだけでヌメリ・水あかをすっきり!
置き型にもビルトインタイプにも使えます!

用途自動食器洗浄機の庫内の洗浄規格錠剤10粒寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(1粒あたり)約20.5×9.4液性弱アルカリ性使用の目安1回の洗浄で2~3錠繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※手肌の弱い方は炊事用手袋などを着用する。
※本品は食器を洗う洗浄剤ではない。食器を入れて使用しない。
※他の洗浄剤と併用しない。
※汚れがひどい場合は完全に洗浄できない場合がある。その際は繰り返し使用する。
※洗浄は必ず標準コースで洗浄する。節約コースなどでは効果が半減する。
※強い衝撃を与えると割れる場合がある。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
333018281009716
500
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする