アイメディア
排水管の一発洗浄 オレンジタイプ
排水管のヌメリ汚れを洗浄・除菌!
酵素の力で排水管の汚れをスッキリ!
オレンジオイル配合・非塩素系で30錠入です。
台所や洗面所、浴室などの排水管掃除に!
用途
台所、洗面所、浴室、トイレの排水管および排水口の水たまり部、ストレーナー
寸法(cm)
(1錠あたり)約Φ2×厚さ0.6
液性
弱アルカリ性
使用の目安
1週間に1回、1~3錠
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(4g×30錠)
注意
※本品は排水管の詰まりを解消するものではない。
※水はけが悪い排水管に投入する場合は1錠ずつ使用する。
※詰まりの原因になるので、一度に4錠以上使用しない。
※万一、本品を使用して詰まったり水はけが悪くなった場合は、ぬるま湯を入れ、市販のラバーカップを使用する。詰まりが解消するまで他の薬剤は流さない。
※この商品は食べ物ではないので、口に入れたり飲み込んだりしない。
※使用時は炊事用ゴム手袋などを着用する。
※換気をよくして使用する。
※熱湯(50℃以上)では使用しない。
※他の洗浄剤との併用は避ける。
※長期間付着した汚れや、汚れの種類によって1度で取れない場合がある。その場合は再度洗浄を行う。
※強い衝撃を与えると錠剤が割れる場合がある。
※保管状況により、色や香りが薄くなる場合があるが、使用上問題はない。
※高温多湿の場所、直射日光に当たる場所を避け、子供の手の届かない冷暗所に保管する。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33301880
1009687
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください