アイメディア
スマホケースII iPhone7Plus/8Plus
カードポケット&スタンド付のスマホケースです。
定期券やICカード、ポイントカードなどの収納に便利!
スタンドにして、動画やレシピアプリが見やすいです。
ストラップ用金具付です。
材質
本体:合成皮革(ポリウレタン)、裏生地:ポリエステル、樹脂カバー:ポリウレタン
タイプ
ケース
対応機種
iPhone7Plus/8Plus
寸法(cm)
約8×16×2
適合サイズ
(約)8×16×2cm
特性
カードポケット、スタンド付、ストラップ用金具付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33301898
1009527
レッド
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
33301907
1009526
ブラック
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください