アイメディア
スマホケースII iPhone7/8/SE
カードポケット&スタンド付のスマホケースです。
定期券やICカード、ポイントカードなどの収納に便利!
スタンドにして、動画やレシピアプリが見やすいです。
ストラップ用金具付です。
材質
本体:合成皮革(ポリウレタン)、裏生地:ポリエステル、樹脂カバー:ポリウレタン
タイプ
ケース
対応機種
iPhone7/8/SE
寸法(cm)
約7×14×2
適合サイズ
(約)7×14×2cm
特性
カードポケット、スタンド付、ストラップ用金具付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33301916
1009525
レッド
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
33301925
1009524
ブラック
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください