曜日別特売

ドルフィンアンテナ

ドルフィンアンテナ - Beat-Sonic

棒アンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。
取り付けはアンテナボス部にケーブルを接続し、かぶせるだけ(両面テープ止め)
立体駐車場や洗車機でアンテナを外したり、倒したりする必要がありません。
メーカーアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。

仕様装着可能ポールネジ:M6/M5/M4マットブラック外形寸法(mm)158×84×70(H)固定方法面接着方式(両面テープ)カップリングアンテナボス部に接続受信周波数FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz)アンテナ方式ヘリカルコイル式内容量1個
注意
※本製品は純正と同等レベルの受信感度がありますが、感度を保証するものではありません。
※受信状態によっては感度が低下する場合があります。
※FM-VICS受信においても上記内容となります。(ラジオアンテナを使用しないナビは除く)
※メーカードルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33382014FDX4MB
11,560
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする