HDMI/USBコネクター

HDMI/USBコネクター - Beat-SonicHDMI/USBコネクター - Beat-SonicHDMI/USBコネクター - Beat-SonicHDMI/USBコネクター - Beat-SonicHDMI/USBコネクター - Beat-SonicHDMI/USBコネクター - Beat-Sonic

車内の空きスペアスイッチホールがUSBやHDMI端子に変身!
あまっているスペアスイッチホールを活用して取り付けするので、まるで純正のような取り付けが可能です。
市販のナビ本体裏側の USB/HDMI入力端子などをお車の使用されていないスペアスイッチホールを利用して手元に設置する事ができます。
薄型コネクター採用(HDMI)でアルパインナビにも対応
前側からパネルに挿すだけで簡単固定
取り付け方法を新しく簡単に前面から差し込む形状に変更しました。
様々なタイプのスイッチホールをラインナップ
車種によって様々なスイッチホールサイズがあります。詳しくは適合表をご覧ください。
今までナビ裏のHDMI差し込み口が車載用コネクターTYPE Eの場合に変換ケーブルが必要でしたがそのまま差し込める車載用コネクターTYPE Eを採用しました。※USB16のみ

ケーブル長(m)約2内容量1個
注意
※スペアスイッチホールに取付ける場合は、適合があります。車の装備やグレード、仕様変更により、スペアスイッチホールの有無、大きさ、位置が異なります。
※スペアスイッチカバーは、ロックされているためパネルを外して、後ろから抜き取る必要があります。取外し方法は、ディーラーなどにご相談ください。
※車体の板金部近くを通るケーブルには、保護テープを巻いてください。
※水のかかる場所、湿気、ほこりの多い場所、高温になる所では使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
端子
USB
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33382030USB14Aトヨタ用スペアスイッチホール用26×23×41【HDMI】標準タイプA(メス)→標準タイプA(オス)ハイスピードHDMIケーブル(1.4)USB(メス)→USB(オス)USB2.0対応、充電及びデータ転送可能
7,7806,998
6,198
アウトレット
6,818(税込)
当日出荷
残り1点です
33382039USB15延長23×23×41【HDMI】標準タイプA(メス)→標準タイプA(オス)ハイスピードHDMIケーブル(1.4)USB(メス)→USB(オス) USB2.0対応、充電及びデータ転送可能
7,7806,998
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
33382048USB16延長23×23×41【HDMI】標準タイプA(メス)→標準タイプE(オス)ハイスピードHDMIケーブル(1.4)USB(メス)→USB(オス)USB2.0対応、充電及びデータ転送可能
9,4508,598
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする