デリカミニ専用スタンド

デリカミニ専用スタンド - Beat-Sonicデリカミニ専用スタンド - Beat-Sonicデリカミニ専用スタンド - Beat-Sonic

デリカミニ専用スタンド
デリカミニのパネルの形状に合わせて設計していますので、簡単にしっかり固定できます。
デリカミニ以外にも、ekクロススペース/ekスペース/ルークスに対応します。形状に合わせて設計していますので、簡単にしっかり固定できます。

型式4AA / 5AA取付方式粘着タイプ車種・年式デリカミニ:R5/5-、ekクロススペース/ekスペース/ルークス:R2/3-内容量1個
注意
※お客様の誤った取り扱いにより生じた障害等に関しては保障致しかねます。予めご了承ください。
※運転や視界の妨げとなる位置には設置しないでください。
※エアバックの妨げになる位置では使用しないでください。
※外れたことによる故障、破損等の責任は一切負いません。
※メーカーは本製品を使用して発生した事故、違法行為、車両の故障または破損等の責任は一切負いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33382057BSA56スタンド本体、シール2枚スタンド本体:50×50×125
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
33382066BSA57スマホホルダー本体、スタンド本体、シール2枚ホルダー本体:99×91×31()
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
33382075BSA58スマホホルダー本体、スタンド本体、USBケーブル(約1m)、シール2枚ホルダー本体:122×90×45()
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする