独自のギザギザな形状をもった5枚の羽根で強力な風を生み出すジェットブリーズエアフローテクノロジーを採用しました。
独自のフロントグリルとダクトデザイン+DCモーターにより心地よさと静かさを実現します。
コードレス&軽量で、持ち運びやすくアウトドアにも最適です。
ダイヤル操作で強から弱までの風量を細かく調整可能です。
180°調整可能なファンヘッドです。(前方30°、後方150°)内蔵式フックをはじめとする固定オプションにより、さまざまな位置に設置可能です。
他のDIY用電動工具・園芸工具と共用可能な18Vバッテリーを採用しています。

用途室内、屋外での送風材質ポリアミド樹脂(PA)質量(kg)2.4定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×414×254羽根枚数5連続使用時間(時間)強/約3、弱/約15(2.5Ahバッテリー使用時)角度調整範囲風向:180°到達距離(m)最大風:5風量調整RoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)225最大風量(m3/h)1000上下角度調整内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33381628UFAN18V-1000H
18,300
12,900
14,190(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする