曜日別特売

軽トラックシートNEOクール

軽トラックシートNEOクール - SK11軽トラックシートNEOクール - SK11軽トラックシートNEOクール - SK11軽トラックシートNEOクール - SK11

前方からの雨水侵入を防ぐ前垂れ付き軽トラックシートです。
荷物の落下や悪天候等による劣化を防ぐ為に軽トラックの荷台にかけます。
前垂れとトラックマットとを併用することでシート前方からの雨水の侵入を防ぎます。
メーカー、エステル帆布トラックシートと比較して約60%軽量です。
シートの糸に存在する気泡構造が光を反射することでシート内の温度上昇を抑制します。

用途荷物の落下防止や、悪天候等への荷物の濡れを防止。材質シート本体:ポリエチレン/ハトメ:アルミニウム/周囲ロープ:ポリプロピレン寸法(mm)(シート前垂れ)1520×900ホワイト(表)、シルバー(裏)本体寸法(mm)(シート)1740×2150寸法(幅Wmm×長さLm)(ゴムバンド)15×10適合車軽トラック内容量1枚
注意
※必ずホワイト面を上にして使用して下さい。
※製品の懸吊布材や墜落防止布材、或いはハンモックとしてのご使用はしないでください。破れて墜落や転落等の人身事故につながる恐れがあります。
※シート基材のハトメ部分に荷重や負荷のかかる設置やご使用はしないでください。破損や脱落の危険があります。
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないでください。火災の恐れがあります。また、60度を超える高温物の接触はシートの物性低下や溶断が発生する恐れがあります。
※物品の尖った部分に接触するとシートが穿孔、破損し防水効果が損なわれますのでご注意ください。再塗装を行った車の場合、環境によっては表面が変色する場合があります。
※長期間のご使用には、定期的にシートに損傷がないかご確認ください。
※日光にさらされますと、シートの強度が低下したり、防水性が損なわれることがあります。
※廃棄・回収処分には、お手数ですが、全周囲のアルミ製ハトメ部分を切り離してください。ゴミ分別にご協力くださいますようにお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33382985SKSM-K1821WH
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする