曜日別特売

プロ用ひんやりシャツシャワー

プロ用ひんやりシャツシャワー - ときわ商会
(4件のレビュー)

プロ用ひんやりシャツシャワー!衣類にシュッとスプレーすると、汗かく度にひんやり気持ちいい冷涼感が味わえます。
作業着や衣類についた汗臭を95%以上消臭!さらに加齢臭の消臭効果もあり!
汗かくたびに、冷涼感が駆け抜ける!ひんやり成分130%、消臭成分120%のプロ用タイプ !(同社従来品比較)
ワキや背中、襟元など衣類の汗をかきやすい部分にスプレーするとより効果的です。

用途
お仕事・通勤・通学前、アウトドア・スポーツ前に。
お休み前にシーツ・パジャマに。
シャツ・肌着・靴下・作業着・帽子に。
寸法(mm)70×70×225/本質量(g)525/本種類冷却スプレー香りミント原材料エタノール、l-メントール、乳酸メチル、茶エキス、柿タンニン、香料内容量1本(500mL)
注意
※すべての菌を除菌するわけではありません。
※肌への直接噴霧はお控えください。また、アルコール過敏症の方、皮膚の弱い方、乳幼児のご使用はお控えてください。
※火気の近くで使用しないでください。
※車内、その他密閉空間では使用しないでください。
※マスクには使用しないでください。
※乳幼児の手の届く所、高温になる所、直射日光のあたる所、温度変化の大きな所には置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33382915LS6015
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途: 炎天下の検査作業時に使用
サービス業

とにかく、涼しくなりました。やはりプロってかんじです。ミント?なかんじでした。そんなに目立つ香りもなくて良かったです。

対象商品 : 33382915
2024-08-27
用途: 外現場作業時
建設業・工事業

ひんやり時間はそれなりに継続されるようです。外気温、作業内容によって多少の誤差あります。空調服との併用が効果有り。どのスプレー品にも言える事ですが、自身の背中への噴霧がしにくいので、無駄なく噴霧出来るような物があると良かれと思います。まぁ難しいと思いますが(笑)

対象商品 : 33382915
2024-08-07
用途: 暑い日の現場作業
株式会社サンエーテクノ

プロとあるだけあってひんやりの持続時間が長い。ひんやり度も強く消臭作用もあり、お値段高めですが猛暑続きの外作業には助かります。

対象商品 : 33382915
2023-09-04
用途: 現場作業員の暑さ対策
製造業

冷感の持続時間がおよそ半日程度は持続するようで、始業前、昼休憩時に噴霧すれば1日効果が持つことから作業者からも好評。
今まで会社で空調服や保冷剤ベストなどいろいろと熱中症対策用品を支給してきたが、そのなかでも一番評価が高い。
ただし、そこそこの価格のため継続して使用した場合のコストがネックか。
肌が弱い人間には刺激が強いようなので、そのような方はプロ用でなく同社が発売しているストロングなど効果を落としたものの方が良いかもしれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする