2メガピクセル ドーム型 マイク内蔵 バリフォーカルレンズ ネットワークカメラ

2メガピクセル ドーム型 マイク内蔵 バリフォーカルレンズ ネットワークカメラ - Dahua(ダーファ・テクノロジー)
材質金属形状ドーム型質量(kg)0.52外形寸法(mm)93.4×122消費電力(W)基本:1.8(DC12 V): 2.6 (PoE)最大(DR +IR オン H.265+ インテリジェンス ): 6.3 (DC12 V): 7.2 (PoE)電源DC12 V/PoEレンズ電動バリフォーカル制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67、IK10有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~67°、回転: 0°~355°、IVS、SMD plus、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアルインターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC視野角水平108°×垂直56°×対角131°焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIF動作温度(℃)-30~60動作湿度(%)95未満保管温度(℃)-30~+60使用場所屋内外シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒各種認証CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC:Electromagnetic CompatibilityDirective2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.5(カラー、30 IRE)0.0002@F1.5(B/W、30 IRE)0(IRオン)照射距離(m)40走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8 CMOSストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)内容量1台
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33381680DH-IPC-HDBW2241R-ZAS
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする