材質金属形状バレット型質量(kg)0.48外形寸法(mm)166.2×70×70消費電力(W)基本:1.6(DC12 V): 1.9 (PoE)最大(DR+H.265+暖色点灯+インテリジェンス ): 3.8 (DC12 V): 4.4 (PoE)電源DC12 V/PoEレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、IVS、SMD plus、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアル視野角水平107°×垂直56°×対角127°焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIF動作温度(℃)-40~60動作湿度(%)95未満保管温度(℃)-40~+60使用場所屋内外シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: ElectromagneticCompatibility Directive2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15,Subpart B最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.6(カラー、30 IRE)0.0002@F1.6(B/W、30 IRE)0(IRオン)照射距離(m)30(IR)、30(暖色ライト)走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8 CMOSストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、内容量1台