曜日別特売

2メガピクセル 25倍ズーム PTZネットワークカメラ

2メガピクセル 25倍ズーム PTZネットワークカメラ - Dahua(ダーファ・テクノロジー)
質量(kg)2.4外形寸法(mm)270.4×160消費電力(W)基本:9、最大20(IR+アラーム+PTZ )電源DC12 V/PoEレンズ電動バリフォーカル制御ズームプリオ/ マニュアル / スマート IR保護等級IP66/TVS 6000 V 耐雷 ; サージ保護:過電流有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP機能【パン、チルト、範囲】パン:0°~360°、チルト:-15°~90°、オートフリップ: 180°、【逆光補正】BLC/WDR/HLC、【ノイズリダクション】2D NR/ 3D NR、【ホワイトバランス】オート、エリアホワイトバランス、【ゲインコントロール】オート、マニュアルインターフェース【オーディオ入力】1チャンネル【音声入力】1チャンネル【アラーム入力】2チャンネル入力【アラーム出力】1チャンネル出力視野角水平58.5°×垂直33.2°×対角67.5°焦点距離(mm)4.8~120互換性ONVIF動作温度(℃)-40~70動作湿度(%)95未満保管温度(℃)-40~+70使用場所屋内外シャッタースピード1/1秒~1/30,000秒各種認証CE-EMC:EN55032;EN61000 3 3;EN61000 3 2; EN50130-4; EN 55035、CE-LVD: EN 62368-1、FCC:47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4、UL: UL62368-1最低被写体照度(Lux)0.005 @F1.6(カラー0.0005@F1.6(B/W)0(IRオン)照射距離(m)100走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8 CMOSストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大512GB 対応)、NAS内容量1台
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33381750DH-SD49225GB-HNR
オープン
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする