曜日別特売

録画用BD-R 1回録画用 25GB

録画用BD-R 1回録画用 25GB - マクセル録画用BD-R 1回録画用 25GB - マクセル録画用BD-R 1回録画用 25GB - マクセル録画用BD-R 1回録画用 25GB - マクセル録画用BD-R 1回録画用 25GB - マクセル録画用BD-R 1回録画用 25GB - マクセル

内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」
高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現
ハードコート層が、大切な映像をキズ、ホコリ、汚れから守る
きれいに書けて、汚れにくく「書き楽(ラク)インデックス」付き

用途ブルーレイの録画保存用に。タイプ録画用構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)記憶容量(GB)25適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式1回録画内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33382109BRV25WPG.5S5
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
33382118BRV25WPG.10S10
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
33382127BRV25WPG.20S20
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする