全長101mmのコンパクトなヘッドで205Nmの高トルク。
ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。
5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。
1回の充電での作業時間が大幅にアップします。
建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。
プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。

付属品TSTAKキットボックス×1個、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー)×2個、DCB1104(4A 充電器)×1個回転数(min-1[r.p.m])0~1000/2800/3250打撃数(min-1[回/分])0~3800本体質量(kg)0.95チャック寸法(mm)6.35バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)205バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18振動(m/s2)18.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33383080DCF850P2T-JP
70,000
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする