10.8Vブラシレスドリルドライバー

10.8Vブラシレスドリルドライバー - DEWALT(デウォルト)

取り回し容易なコンパクトシリーズ。コンパクトボディでも57.5Nmの高トルク。2段階変速機能付き。
ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。
他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。
建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。
プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。

回転数(min-1[r.p.m])0~425/1500本体質量(kg)0.87穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工20チャック寸法(mm)1.5~10バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)57.5バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8振動(m/s2)2.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33383098DCD701D2-JP
39,000
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする