10.8Vブラシレスコンパクトレシプロソー

10.8Vブラシレスコンパクトレシプロソー - DEWALT(デウォルト)

取り回し容易なコンパクトシリーズ。多様な切断に対応し、ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。
ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。
他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。
1回の充電での作業時間が大幅にアップします。
建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。

本体質量(kg)1.38切断能力(mm)木材90バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~2800バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8切断能力(mm)非鉄金属40振動(m/s2)5.7切断能力(mm)プラスチック900ストローク長(mm)16内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33383116DCS312D2-JP
45,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする