モノタロウ

化学モップ フロア・ホール用

化学モップ フロア・ホール用 - モノタロウ化学モップ フロア・ホール用 - モノタロウ化学モップ フロア・ホール用 - モノタロウ化学モップ フロア・ホール用 - モノタロウ化学モップ フロア・ホール用 - モノタロウ化学モップ フロア・ホール用 - モノタロウ化学モップ フロア・ホール用 - モノタロウ
(8件のレビュー)

フロアやホールなど広い範囲のゴミやホコリの掃除に便利です。
ワックス掛けの拭き取りや磨きに適しています。
ヘッドは180度に折りたため場所を取らず収納することが出来ます。

用途体育館・展示会場・商業施設のフロアやホールなど広い範囲の床そうじに便利です。材質パイプ柄・ヘッド部:スチール、モップ部:糸(綿・スフ混)・布(綿100%)長さ(mm)1370オレンジ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※モップに帯電材や着塵剤は塗布しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43164207-4001.3
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
43164234-6001.6
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
43164259-9002
4,898
5,388(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43164259
2026-02-10
用途: 食堂の清掃
株式会社元気医療・福祉・介護関連業

重くて年配の方や女性は扱い難い
男性職員は一度に広い面積を操縦できるので時間短縮になると

対象商品 : 43164234
2025-08-02
用途: 一般家庭の床掃除
その他業種

重くもなく不備もなく
ケチ付けるところはない
使いやすかった
金具でとめる場面もあったけど、見たらわかる親切設計

対象商品 : 43164234
2024-07-22
用途: 工場内の床清掃
テイエムエムサービス株式会社サービス業

1.サイズ 大きくて清掃がはかどり良い
2.動き 直線の動きは良いが回転した場合に不具合がある。
 スムーズに360度回転であれば最高でした。

2が参考にしています
2024-09-24
用途: 事業所の清掃
もなここ医療・福祉・介護関連業

幅が広く、何度も往復しないといけなかったのが、ずいぶん楽になりました。

対象商品 : 43164207
2024-08-07
用途: 館内掃除に使用
NPO法人一支國研究会サービス業

取付、取はづしがスムーズにできる。重心が傾かないような工夫も有かな?

1が参考にしています
対象商品 : 43164207
2024-04-01
用途: クリーニング
合同会社AtoT建設業・工事業

使いやすい、素材もしっかりしていて長く使えそう。
大きさもちょうどいいです。

2025-06-15
用途: 集会所掃除に使用
杉の子夢クラブその他業種

当初600mmを購入しましたが、サークル活動高齢者のモップ掛けには若干重たかったようで、このサイズに買い足しました。柄の部分が重いのが難点です。

1が参考にしています
対象商品 : 43164207
2024-10-07
用途: 家屋の床清掃
製造業

自宅の床清掃用に購入したが妻には大きすぎ、格好悪いと不評。自分的には軽すぎてヘッドがひっくり返らないので良いと思うが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする