モノタロウ

化学モップ フロア・ホール用 スペア

化学モップ  フロア・ホール用 スペア - モノタロウ化学モップ  フロア・ホール用 スペア - モノタロウ化学モップ  フロア・ホール用 スペア - モノタロウ化学モップ  フロア・ホール用 スペア - モノタロウ化学モップ  フロア・ホール用 スペア - モノタロウ化学モップ  フロア・ホール用 スペア - モノタロウ化学モップ  フロア・ホール用 スペア - モノタロウ化学モップ  フロア・ホール用 スペア - モノタロウ
(1件のレビュー)

モノタロウ 化学モップ フロア・ホール用の交換用スペアモップです。
フロアやホールなど広い範囲のゴミやホコリの掃除に便利です。
ワックス掛けの拭き取りや磨きに適しています。

用途モノタロウ化学モップ フロア・ホール用専用の交換モップです。材質糸(綿・スフ混)・布(綿100%)オレンジ繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※モップに帯電材や着塵剤は塗布しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43164487-400360(±20)
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
43164496-600520(±30)
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
43164505-900790(±40)
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43164496
2025-04-07
用途: 学校校舎内の清掃用として

使用感として、一流メーカー品と比べても劣らないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする