日東
キャスター用ストッパー
台車用キャスターストッパー
アクリル台車対応
2個セット(1台分/対角の2か所に使用します)
用途
台車のキャスターストッパーに。車輪止め/固定/受け/受け皿/家庭用/黒/2個/台車/平台車/インテリア台車/アクリル台車
材質
エラストマー
色
ブラック
質量(g)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4.7×4.7×1.4
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35332047
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください