artplast
artplast ラタン調ダストボックスW34
artplast ラタン調ダストボックスW34 ポリプロピレン製の収納ボックスです。ビスを使用して縦や横に連結させて使用することもできます。お洒落なラタン風の樹脂素材が生活感を排除します。
用途
ダストボックス
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×29×47
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35493634
TAN-7005-34(WH)
ホワイト
オープン
¥
9,988
¥
10,987
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35493650
TAN-7005-34(BR)
ブラウン
オープン
¥
9,988
¥
10,987
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1につき
¥
4,620
/
税込
¥
5,082
離島
数量1につき
¥
5,544
/
税込
¥
6,098