セーフラン安全用品
ミニやわらかカットコーン5本セット
やわらかいタイプで衝撃に対して破損しにくいミニコーン5本セット。
高さ300mmコンパクトタイプで持ち運びや保管に便利です。
先端がカットされたカットコーンタイプ。
材質
PVC
色
赤
直径(Φmm)
カット部:35
高さ(mm)
300
質量(g)
約660
種類
ミニ
ベース寸法(mm)
210×210
入数
1セット5本
デザイン
無地
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35493659
J2539
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません