曜日別特売

消火器ガード

消火器ガード - ティーエフサービス消火器ガード - ティーエフサービス消火器ガード - ティーエフサービス消火器ガード - ティーエフサービス
(1件のレビュー)

壁面側に粘着付金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の転倒を防止
ビス固定が不要なため、誰でも簡単に取り付け可能
ベルトにマジックテープが付いているので、取り付け・取外しが簡単
場所をとらず、目立ちにくい仕様

用途消火器の転倒防止材質ベルト:ナイロン(防炎加工)、プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、マジックテープ:ナイロン、粘着:アクリル系粘着剤ベルト/プレート:黒、マジックテープ:黄質量(g)約60(金具付きベルト)耐荷重(kg)粘着強度:約80耐久性(年)約8~10内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35493668SK5-011消火器 6~10型まで対応
980
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35493677SK7-011消火器 20型まで対応
980
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-14
用途: 消火器の安定に
自動車・二輪車・自転車関連業

モリタ宮田の「アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ 10型」に使用
壁面に両面テープで固定したガイドに通したベルトで固定。
黄色のベルクロ部分は「蓄光」とかではありません。十分安いからね。
玄関に直置きした消火器が安定しました。
ちょっとした物でも MADE IN JAPAN の文字を見ると安心する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする