曜日別特売

花粉・飛沫対策防護防曇グラス

花粉・飛沫対策防護防曇グラス - ファミリー・ライフ花粉・飛沫対策防護防曇グラス - ファミリー・ライフ花粉・飛沫対策防護防曇グラス - ファミリー・ライフ花粉・飛沫対策防護防曇グラス - ファミリー・ライフ花粉・飛沫対策防護防曇グラス - ファミリー・ライフ花粉・飛沫対策防護防曇グラス - ファミリー・ライフ花粉・飛沫対策防護防曇グラス - ファミリー・ライフ花粉・飛沫対策防護防曇グラス - ファミリー・ライフ

目を覆って飛沫や紫外線対策に役立つ防曇グラス
裸眼や眼鏡の上からでも掛けられるので、紫外線やブルーライトカットで目を守り、お肌のシミなどを予防し老化防止に。
フレーム上部の空気穴でムレにくく、レンズにも曇り止め加工してあり、マスクをしていても曇りません。
柔らかいシリコン製の鼻・耳パッド。
レンズだけでなくフレームも紫外線カット・ブルーライトカット仕様。
飛沫対策にも
フレームは折れにくい素材で丈夫で長持ち。
手作業で1つずつ丁寧に仕上げた安心の日本製。
メガネ拭きとしても使えるソフトケース付き
花粉・飛沫・ほこり・紫外線・ブルーライト
UVカット率約99%※(一財)日本眼鏡普及光学器検査協会調べ
ブルーライトカット率約33%※(一財)日本眼鏡普及光学器検査協会調べ

付属品ソフトケース兼メガネ拭き材質ポリカーボネイト質量(g)(約)35機能曇り止め付き、鼻パッド付き、耳パッド付き、ベンチレーション付き紫外線遮断率(%)約99以上ブルーライトカット率約33%寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)使用時:(約)16×16×4.8、折りたたみ時:(約)16×6×4.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35497956a2308810グレー
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
35497965a2308820ブラウン
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
35497974a2308830ピンク
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする