mizuno(ミズノ)
ワークグラブ 耐久ラバータイプ
高耐久ラバー採用で破れにくい 掌グリップ新形状
色
09:ブラック×パープル
入数(双)
1
材質(甲)
ナイロン
材質(掌側)
天然ゴム
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35498008
F3JGD20109M
M
23~24
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
35497999
F3JGD20109S
S
21~22
オープン
取扱い終了
返品不可
35498017
F3JGD20109L
L
25~26
オープン
取扱い終了
返品不可
35498026
F3JGD20109LL
LL
27~28
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください