曜日別特売

紛失防止タグ「ココタグ」

紛失防止タグ「ココタグ」 - GOPPA紛失防止タグ「ココタグ」 - GOPPA紛失防止タグ「ココタグ」 - GOPPA紛失防止タグ「ココタグ」 - GOPPA紛失防止タグ「ココタグ」 - GOPPA

【Apple正規認証品】不要な機能を除いたシンプル機能の紛失防止タグができました。物を落としたり紛失した際にアプリのGPS機能を使ってすぐに発見できます。
鍵・財布・自転車・貴重品などの紛失防止に。お子様の見守りに、旅行時の荷物追跡に便利にご利用いただけます。

仕様正確な場所を見つける(UWB):非対応付属品CR2032×1(製品装着済)、ストラップ(試供品)、取扱説明書材質プラスチック質量(g)9(電池含む、ストラップ除く)対応OSiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×6×55対応機種iPhone/iPad/iPadPro/AppleWatch/Mac機能防塵防水・スピーカー搭載・1ボタン操作通信方式BluetoothLE(2.4GHz)使用電池CR2032×1(交換可能)電池寿命半年動作温度(℃)5~40動作湿度(%)~90(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応内容量1個
注意
※AppleWatchは単独では使用できません
※製品のご利用にはインターネットに接続できる環境が必要です
※製品に添付の電池はテスト電池になります。使用時間が短いことがあります。
※個人宅配送不可商品です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体35509628GP-STAG-C/Wホワイト
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体35509637GP-STAG-C/Bブラック
2,200
2,198
2,418(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする