イヤーマフ 黄

イヤーマフ 黄 - アーテック[学校教材・教育玩具]イヤーマフ 黄 - アーテック[学校教材・教育玩具]イヤーマフ 黄 - アーテック[学校教材・教育玩具]イヤーマフ 黄 - アーテック[学校教材・教育玩具]

周囲の騒音を軽減!周囲の音が気になって集中ができない時に!サイズ調整可能で子どもから大人まで使いやすい!

セット内容本体材質ABS、POM、PVC寸法(mm)折り畳み時:120×120×95、展開時:120×210×95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3550961975231
オープン
2,800
3,080(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする