ACE(エース)
シェフトロックS型
こんなお得な商品も!
タイヤロック
モノタロウ
¥
7,998
税込
¥
8,798
(43)
大型車・乗用車・バイク・門扉・トラクター(農機具等)・自転車の盗難防止に。盗難防止ロックキー。
全長(mm)
約290
質量(kg)
1.8
全幅(mm)
約200
適合タイヤ幅(mm)
160以下
内容量
1個
注意
※メッシュやディッシュタイプのアルミホイルを装着している車両には利用できないことがあります。
※取り扱いの際は、ロック部分(アルミホイル等)に傷がつかないよう注意して下さい。
※シェフトロックを取付けたまま発車される場合がありますので、必ず取り外して下さい。(取付部分を破損する事があります)
※ご使用の際は、手を挟む場合がありますのでご注意ください。
※お子様の手を触れない所へ保管して下さい。
※簡易施錠目的の鍵ですので、本格的な防犯等に使用しないでください。
※スペアーキーの取り寄せはできませんので、無くさないように保管してください。
※鍵を分解、改造したり他の目的に使用しないでください。
※誤った取り扱いで故障・破損・その他の不具合が生じた場合、メーカーはその責任を負いません。
※鍵に付属されているナンバープレートは大切に保管して下さい。
※ナンバープレートに記されている番号のお忘れ、問い合わせに関しては一切対応できません。
※掲載の仕様・外観・入り数は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35509716
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください