丸和ケミカル
ネットワン フィットタイプ
塩化ビニルハイブリッド樹脂により、今までにないすべり止め効果・持続力が期待できます。作業性と耐久性のバランスが優れた10ゲージ編み。
材質
ポリエステル・塩化ビニル樹脂
色
ブラック
入数(双)
1
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20
ゲージ数
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37471475
#1010
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください