曜日別特売

ネットワン ジャストフィット

ネットワン ジャストフィット - 丸和ケミカルネットワン ジャストフィット - 丸和ケミカル

塩化ビニルハイブリッド樹脂により、今までにないすべり止め効果・持続力が期待できます。極薄で作業性を最優先する13ゲージ編み。

ゲージ数13材質ナイロン・塩化ビニル樹脂入数(双)1ブラック全長(cm)22.5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37471484#1013131
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする