曜日別特売

子供用 手袋 6双組

子供用 手袋 6双組 - 丸和ケミカル子供用 手袋 6双組 - 丸和ケミカル
(2件のレビュー)

子供の学校行事やガーデニング、アウトドアに最適。小さな女性にもおすすめ。

サイズ子供用/女性用材質ポリエステル・綿・ナイロン入数(双)6ホワイト全長(cm)17中指長(cm)6.5手のひらまわり(cm)17内容量1パック(6双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37471500#145-66
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37471500
2026-01-20
用途: 園芸
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

園芸や自動車整備など、子供のお手伝い用に使ってます!!

2024-11-13
用途: 掃除に使用

今迄、大人用を無理に使用させていたが、ある程度フィットして、使用しているので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする