丸和ケミカル
スムス純綿手袋5双組
純綿製により吸汗性に優れ、やさしくフィットする手袋です。品質管理等細かな作業や手の保護に最適です。
材質
綿
色
ホワイト
入数(双)
5
機能
吸汗性
内容量
1パック(5双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37471509
No.9-5S
S
22
7.5
19
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
37471518
No.9-5M
M
23
8
20
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
37471527
No.9-5L
L
24.5
9.5
21
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
37471536
No.9-5LL
LL
25.5
9.5
22
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください