曜日別特売

純綿 子供用手袋

純綿 子供用手袋 - 丸和ケミカル

綿100%で快適な使い心地。子供の手をケガから守ります。

材質綿ホワイトサイズ子供用入数(双)1全長(cm)17中指長(cm)6手のひらまわり(cm)17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37471545No.23
オープン
139
153(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする