Electric Coffee Syphon

Electric Coffee Syphon - HARIOElectric Coffee Syphon - HARIOElectric Coffee Syphon - HARIOElectric Coffee Syphon - HARIO

火を使わない電気式のサイフォンコーヒーメーカー。
設置スペースはA5サイズ程度で、キッチンに置いても場所を取らないコンパクトさにこだわっています。
使うごとに淹れる技術が上達する、マシンに頼りすぎないコーヒーメーカーです。

仕様3杯用材質ヒーター 本体カバー / ポリプロピレン 、熱板 / アルミニウム、上ボール・下ボール / 耐熱ガラス「HARIO Glass(R)」、フタ・計量スプーン / ポリプロピレン、ハンドル / フェノール樹脂、フィルター一式 / ステンレス、下ボール置き / コルク容量(mL)360質量(g)1320電源(V)AC100 (50/60Hz共用)口径(Φmm)101定格消費電力(W)350寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)180×150×270内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37471387ECA-3-B
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする