HARIO
MUGEN Coffee Maker
マシンにはあらかじめ、V601回抽出ドリッパーMUGENの粕谷バリスタおすすめレシピを搭載しています。
コンパクトさにこだわったアイテムです。
仕様
ドリッパー 1~2杯用
材質
本体 / ポリプロピレン・鉄・アクリル樹脂・シリコーンゴム・PBT-GF30、サーバー / 耐熱ガラス「HARIO Glass(R)」、ドリッパー / AS樹脂・ポリプロピレン
容量(mL)
最小:200、最大:300
質量(g)
1900
電源(V)
AC100 (50/60Hz共用)
口径(Φmm)
101
定格消費電力(W)
600
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
117×190×311
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37471396
EMC-02-B
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください