コーム型整髪カッター

コーム型整髪カッター - リンク

自分で散髪できるコーム型整髪カッターです。3つのアタッチメントで長さを調節。コーム付なのでセルフカットもラクラク。襟足や後頭部のカットもキレイに行えます。
刃部はIPX5で丸洗いOKで清潔。6~8時間の充電で約30分~40分使用可能です。

仕様
アタッチメントコーム:短(6/9/12mm)、中(18/21/24mm)、長(30/33/36mm)
付属品
コーム×3(短中長)、USB変換ACアダプター、USBコード
材質
ABS、アルミ
質量(g)
138
消費電力(W)
0.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
195×30×30
使用時間(分)
30~40
電源(AC V)
100(50/60Hz)
コード長さ(cm)
95
充電時間(時間)
6~8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37471764FHC-20
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする