シャープ
空気清浄機
色
ホワイト
花粉モード
○
脱臭機能
○
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
コード長さ(m)
フィルター
適合床面積
待機時消費電力(W)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37472130
FUR50(W)
4.9
約1.8
静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)、脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビプレフィルター、使い捨てプレフィルター(別売)
プラズマクラスター:約14畳(約23m
2
)
0.3
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
37472139
FURC01(W)
2
約1.8(ACアダプター)
集じん・脱臭一体型フィルター(交換目安:約1年)、プレフィルター
プラズマクラスター:約6畳(約10m
2
)
0.5
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください